Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095774691
Cod. Produttore
095774691
Cod. EAN
8054684022003

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Kit montanti + staffe, profondità 460 mm, altezza 1840 mm
Descrizione del produttore: Il kit di montanti e staffe GH-9/KM-ACV è progettato per offrire una soluzione robusta e versatile per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzato in metallo, questo kit garantisce una resistenza e una durata elevate, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La configurazione dei montanti consente un'ottimizzazione dello spazio, facilitando l'installazione di componenti elettrici in modo ordinato e sicuro. Le staffe incluse nel kit sono progettate per garantire un fissaggio stabile e sicuro, riducendo al minimo il rischio di vibrazioni o movimenti indesiderati. Questo prodotto è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un sistema di supporto affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1840 mm

Produttore

DKC

Kit montanti e staffe metallo 460x1840 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali