Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095774683
Cod. Produttore
095774683
Cod. EAN
8054684021990

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Kit montanti + staffe, profondità 460 mm, altezza 1390 mm
Descrizione del produttore: Il kit GH-8/KM-ACV è progettato per il montaggio di strutture elettriche, fornendo una soluzione robusta e versatile. Realizzato in metallo, il kit include montanti e staffe che garantiscono un'installazione sicura e stabile. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Questo kit è ideale per applicazioni in ambiti industriali o commerciali, dove è necessaria una solida base per supportare apparecchiature elettriche. Con un design ingegneristico attento ai dettagli, il GH-8/KM-ACV si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, facilitando il lavoro degli installatori e contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse elettriche.

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1390 mm

Produttore

DKC

Kit montanti e staffe metallo 460x1390 mm per strutture elettriche industriali e commerciali