Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095774659
Cod. Produttore
095774659
Cod. EAN
8054684021969

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GRAFI - Kit montanti + staffe, profondità 460 mm, altezza 940 mm
Descrizione del produttore: Il kit GH-5/KM-ACV è progettato per fornire soluzioni di montaggio robuste e affidabili. Realizzato in metallo, questo kit è caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica e durabilità, rendendolo ideale per varie applicazioni industriali e commerciali. La sua finitura di colore altro conferisce un aspetto sobrio e professionale, adattandosi perfettamente a diverse ambientazioni. Il kit include montanti e staffe, permettendo un'installazione flessibile e sicura. La progettazione accurata garantisce una facile integrazione con altri componenti elettrici, facilitando la creazione di sistemi complessi. La compatibilità con standard di montaggio comuni lo rende versatile per l'utilizzo in impianti elettrici e di automazione. Grazie alla sua struttura robusta, il kit GH-5/KM-ACV è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico.

colore

Altro

Tipologia

Profilo di fissaggio

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

940 mm

Produttore

DKC

Kit montanti staffe metallo robusto profondità 460 mm altezza 940 mm per impianti elettrici e automazione