Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Accessori per ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021944
Cod. Produttore
0000021944
Cod. EAN
8010300219448

Informazioni di prodotto

Serranda sovrapressione gravità
Griglia di ventilazione in metallo con alette orientabili, ideale per il collegamento di condotti d’aria. Realizzata con materiali resistenti e con sigillo di pre-montaggio per garantire una tenuta ottimale. Adatta per applicazioni elettriche dove è necessario un corretto passaggio e ricambio d’aria, assicurando protezione e durata nel tempo. Design funzionale e robusto per un’installazione semplice e sicura. Descrizione del produttore: Serranda di sovrapressione a gravità in alluminio estruso e alettatura di alluminio naturale standard, completa di guarnizione di tenuta nelle alette per ottenere una maggiore efficienza nella chiusura e nella riduzione del rumore. Progettata per mantenere sovrapressione o depressione all'interno di una stanza rispetto all'esterno o in altre stanze adiacenti. Fori incorporati nel telaio per il fissaggio con viti o rivetti a parete o in canale. Velocità di passaggio dell'aria massima consigliata 6 m/s. Temperatura massima dell’aria attraversata: +80°C. Dimensioni serranda: 500x500 mm.

collegamento

Estremità Condotto

comando

Altro

materiale isolante

Altro

Con guarnizione premontata

Materiale del tubo interno

Altro

Materiale del tubo esterno

Altro

Produttore

Serranda sovrapressione gravità alluminio 500x500 mm uso civile