› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Serranda sovrapressione alluminio 400x400 per ventilazione civile

Cod. Rexel VR0000021943
Cod. Produttore 0000021943
Cod. EAN 8010300219431

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400 mm
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Velocità aria max: 6 m/s
  • Temp. max aria: +80°C
  • Guarnizione: Tenuta nelle alette
  • Montaggio: Viti o rivetti
  • Funzione: Sovrapressione/depressione
  • Serie: GGR-A

Descrizione del prodotto

Griglia di ventilazione modello GGR-A 400x400 progettata per il collegamento a condotti di areazione. Realizzata con materiali isolanti e tubi interni ed esterni di tipo speciale, garantisce una protezione efficace e duratura. Dotata di sigillo pre-montato per una tenuta ottimale, assicura un’installazione semplice e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficiente gestione del flusso d’aria mantenendo elevati standard di sicurezza e isolamento. Descrizione del produttore: Serranda di sovrapressione a gravità in alluminio estruso e alettatura di alluminio naturale standard, completa di guarnizione di tenuta nelle alette per ottenere una maggiore efficienza nella chiusura e nella riduzione del rumore. Progettata per mantenere sovrapressione o depressione all'interno di una stanza rispetto all'esterno o in altre stanze adiacenti. Fori incorporati nel telaio per il fissaggio con viti o rivetti a parete o in canale. Velocità di passaggio dell'aria massima consigliata 6 m/s. Temperatura massima dell’aria attraversata: +80°C. Dimensioni serranda: 400x400 mm.

Caratteristiche tecniche

collegamento

Estremità Condotto

comando

Altro

materiale isolante

Altro

Con guarnizione premontata

Materiale del tubo interno

Altro

Materiale del tubo esterno

Altro

Serranda sovrapressione alluminio 400x400 per ventilazione civile