› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Griglia a gravità GGR 315 per aspirazione domestica

Cod. Rexel VR22337
Cod. Produttore 0000022337
Cod. EAN 8010300223377

Informazioni principali

  • Serie: VR22337
  • Tipo: Griglia a gravità
  • Dimensioni: 315 mm

Descrizione del prodotto

Il prodotto GGR 315 è una griglia di ventilazione realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire un'efficace aerazione degli ambienti. Il suo design funzionale e resistente la rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando durabilità e facilità di installazione. La struttura compatta e il colore neutro si adattano perfettamente a diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e affidabile per il passaggio dell'aria senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: Griglia a gravità.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

bloccabile

profondità di incasso

14 mm

materiale

Plastica

Diametro nominale del condotto

315 mm

Larghezza nominale del condotto

315 mm

Altezza nominale del condotto

315 mm

Passaggio libero

324 %

Con incasso per finestra

Larghezza facciata

391 mm

Diametro facciata

324 mm

altezza frontale

391 mm

Griglia a gravità GGR 315 per aspirazione domestica