Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43325
Cod. Produttore
DX43325
Cod. EAN
8018678035684

Informazioni di prodotto

RMG 25/20 RACC.TUBO-GUAINA MORBIDX
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale della scatola

plastica

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

lunghezza totale

64 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

diametro esterno

34

diametro interno

25

collegamento 1

raccordo a vite

collegamento 2

raccordo a vite

Produttore

RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

€ 1,36 x 1 pz.
(pz.)
210 pz.
Q.tà consigliata info