Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6016731
Cod. Produttore
6016731
Cod. EAN
4012196013333

Informazioni di prodotto

  • Serie: GEV 36 A2
  • Tipo: Connettore angolare
  • Uso: Curve passerelle grigliate
  • Corrente nominale: 36 A
  • Materiale: Acciaio inox
  • Installazione: Facile e rapida
  • Protezione: Alta resistenza
  • Quantità fornita: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore angolare per la realizzazione di elementi per curve di passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

56 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 4,9 mm

Produttore

GEV 36 VA4301 MORSETTO ANGOLARE PER