Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP7405039
Cod. Produttore
7405039
Cod. EAN
4012195674443

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Torret. scomparsa con maniglie
  • Coperchio: Lamiera acciaio 4 mm
  • Rivestimento pavimento: 5-10 mm regolabile
  • Box montaggio: MT45 V 0, 8 Modul45
  • Installazione: Scatole massetto/pav. sopraelev.
  • Uscite cavi: Orientabile con guarnizione
  • Serie: GES
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con maniglie ed uscite cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm). Comprensivo di box di montaggio MT45 V 0, fino a 8 Modul45 (telai d'incasso da ordinare separatamente). Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

colore

Nero

numero RAL

9011

materiale

Poliammide

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

242 mm

lunghezza dimensione di montaggio

242 mm

profondità di incasso min.

58 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

263 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

263 mm

Serie

GES

Produttore

GES9 55U V 9011 SERVICE OUTLET SYST