Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7405083
Cod. Produttore
7405083
Cod. EAN
4012196460540

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TORRETTA SCOMPARSA
  • Coperchio: Acciaio 4 mm
  • Guarnizione: Materiale espanso
  • Uscita cavi: Orientabile
  • Rivestimento: 5-10 mm regolabile
  • Arresto: Cursori integrati
  • Installazione: Incernierata
  • Serie: GES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con cursori di arresto ed uscita cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm).

colore

Grigio

numero RAL

7011

numero di scatole per apparecchi

3

materiale

Altro

con incavo per rivestimento pavimenti

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza dimensione esterna

264 mm

larghezza quota di montaggio

244 mm

lunghezza misura esterna

264 mm

lunghezza dimensione di montaggio

244 mm

profondità di incasso min.

73 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

5 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

264 mm

esecuzione coperchio

Quadrato

Con uscita cavo nel coperchio

Lunghezza, esterna

264 mm

Serie

GES