Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7405082
Cod. Produttore
7405082
Cod. EAN
4012196459582

Informazioni di prodotto

  • Serie: GES R2
  • Materiale: Poliammide
  • Tipo: Coperchio incernierato
  • Uscita cavo: Laterale
  • Applicazione: Torrette a scomparsa
  • Montaggio: Supporto MT R2
  • Uso: Lavaggio a secco
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio incernierato in poliammide con uscita cavo laterale per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto di montaggio MT R2. La torretta a scomparsa può essere utilizzata solo in ambienti con lavaggio a secco.

colore

Grigio

diametro esterno

140 mm

numero RAL

7011

materiale

Poliammide

telaio protettivo rivestimento pavimenti

materiale coperchio

Plastica

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES R2