Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLWIFI-DALI
Cod. Produttore
WIFI-DALI
Cod. EAN
8057760696129

Informazioni di prodotto

GENERATORE DI SEGNALE DALI (BROADCASTING) (MAX 16 ALIMENTATORI) CON COMANDO PUS
Descrizione del produttore: Generatore di segnale DALI (Broadcasting) (max 16 alimentatori) con comando a pulsante, WI-FI e Bluetooth con APP OIKOS (Android 13 o iOS 15)

Segnale d'entrata

Altro

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Altezza del corpo

26 mm

Larghezza corpo

100 mm

Profondità corpo

40 mm

tensione di alimentazione

230 V AC

Produttore

GENERATORE SEGNALE DALI PUSH/WIFI/B