Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEDIM0110P
Cod. Produttore
LEDIM0110P
Cod. EAN
8054521533082

Informazioni di prodotto

GENERATORE DI SEGNALE 1-10V CON COMANDO A PULSANTE IP20
Descrizione del produttore: Generatore segnale 1-10V comandabile da pulsante per dimmer LED

Segnale d'entrata

Altro

Segnale d'uscita

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Altezza del corpo

26 mm

Larghezza corpo

100 mm

Profondità corpo

40 mm

tensione di alimentazione

Altro

Produttore

GENERATORE SEGNALE 1-10V PUSH