Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Incassato
colore
Grigio
senza alogeni
Protezione della superficie
Altro
alimentazione elettrica
adatto per pulsante a impulso
adatto per dimmer
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
modulazione
AM
numero di comandi
24
radiofrequenza
433,92 MEGAHERTZ
lunghezza codice (bit)
96
codice RAL (simile)
7047
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
Grado di protezione (NEMA)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te