Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /
Informazioni di prodotto
Segnale d'entrata
Altro
Segnale d'uscita
0-10 V
grado di protezione (IP)
IP20
Altezza del corpo
35 mm
Larghezza corpo
174 mm
Profondità corpo
46 mm
tensione di alimentazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te