Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR787/1
Cod. Produttore
787/1
Cod. EAN
8021156001767

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Generatore di nota
  • Sistema: 4+n e Coax
  • Applicazione: Citofonia elettrica
  • Serie: UR787

Certificazioni e Dichiarazioni

Generatore di nota progettato per l'integrazione con impianti citofonici, garantisce un segnale acustico chiaro e distintivo per la chiamata. Ideale per applicazioni elettriche, assicura un funzionamento affidabile e una facile installazione grazie alla compatibilità con diversi accessori come pulsantiere e citofoni universali. Il dispositivo è realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza all'uso quotidiano, contribuendo a un'efficace comunicazione interna negli ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Generatore di nota positivo, sistema 4+n e Coax

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema 1+n

funzione

segnalare

Produttore

Generatore nota positivo UR787/1 sistema 4+n Coax impianti elettrici avanzati