Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00755
Cod. Produttore
435-00755
Cod. EAN
4031026599694

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Silicone (SI)
  • Colore: Trasparente
  • Temperatura esercizio: -60 °C a +200 °C
  • Rapporto miscelazione: 1:1
  • Durata a scaffale: Illimitata
  • Viscosità: 1000 mPa*s (23 °C)
  • Contenuto confezione: 10L
  • Serie: Relicon

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ottimo controllo visivo grazie al materiale trasparente. Trasparenza cristallina dopo la reticolazione. Rapporto di miscelazione 1:1. Eccellenti proprietà isolanti e viscosità. Eccellente resistenza chimica e all'umidità. Elastico, assorbe le vibrazioni, rimovibile. RELICON Religel Clear è un gel siliconico bicomponente trasparente, morbido ed elastico. È confezionato in pratici flaconi o contenitori comprensivi di misurino e bastoncino di miscelazione. Incapsulamento di circuiti stampati, Installazione di collegamenti elettrici, Interrato o sommerso, applicazioni per modellismo e hobby

capacità

9700 g

materiale

Altro

peso netto

10300 g

Serie

Relicon

Produttore

Gel bicomponente trasparente 10L per incapsulamento circuiti e isolamento elettrico