Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095752002
Cod. Produttore
095752002
Cod. EAN
8054684020696

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV-BV - Guida porta ripiani per armadi serie CV, dimensioni 242 x 48
Descrizione del produttore: Realizzata in lega di alluminio UNI – EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Applicabile su armadi serie CV grandezza HP – L e derivati o su qualsiasi altra superficie piana predisposta. Portata max cadauna guida (calcolata con coefficiente di sicurezza 3).

colore

Grigio

larghezza

242 mm

Tipologia

Guida portante

profondità

48 mm

max. capacità di carico

25 kg

materiale

Metallo

Produttore

DKC

Guida porta ripiani alluminio serie CV armadi dimensioni 242x48 mm portata elevata