Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4500C
Cod. Produttore
NT4500C
Cod. EAN
8005543642092

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo standby: 0,1 mA
  • Protezione: IK 04, IP 20
  • Dimensioni: 47x44x31,5 mm
  • Comunicazione: WiFi 2.4 GHz, ZigBee
  • Batteria controllo: CR2032, 8 anni
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gateway da incasso a 2 moduli, progettato per la creazione di impianti connessi in ambito domestico. Consente il controllo di illuminazione, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese smart tramite smartphone con l’app Home + Control, assistenti vocali o dal comando generale posizionato all’ingresso della casa. È dotato di tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete a maglia wireless sicura e auto-adattativa, con potenza inferiore a 100 mW e portata fino a 200 m in spazio libero. Il dispositivo comprende un pulsante reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica e un LED di segnalazione per la configurazione. Il comando generale wireless aggiuntivo funziona con batteria al litio CR2032 con durata fino a 8 anni. Il meccanismo è realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, con protezione IP20 e resistenza agli urti IK04 per il gateway e IK02 per il comando generale. Alimentazione 100-240 V AC, 50/60 Hz. Temperatura di esercizio da +5 °C a +45 °C. Compatibile con Apple HomeKit per il controllo vocale tramite Siri e con app iOS e Android. Adatto per montaggio incassato con interasse 60 mm. Non compatibile con placche serie LivingLight Air. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gateway per creare un installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control, gli assistenti vocali e il comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless NT4570CW necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Gateway radio bidirezionale domotica casa controllo luci tapparelle