Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4500C
Cod. Produttore
N4500C
Cod. EAN
8005543642085

Informazioni di prodotto

Gateway per creare un installazione connessa nella casa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gateway da incasso a 2 moduli, progettato per creare un’installazione connessa in ambito domestico. Consente il controllo di luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese intelligenti tramite smartphone con l’app Home + Control, assistenti vocali o dal comando generale posto all’ingresso della casa. Il dispositivo integra la tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh auto-adattativa e sicura (AES 128) e WiFi 2,4 GHz per garantire una copertura affidabile. Alimentato a 100-240 V~ con consumo in standby di 0,1 mA, è dotato di pulsante di reset nascosto e LED di segnalazione per l’installazione. Il comando generale wireless aggiuntivo, alimentato a batteria al litio CR2032 inclusa, assicura una durata fino a 8 anni con 10 attivazioni giornaliere. Il meccanismo è realizzato in PC autoestinguente e resistente ai raggi UV, con protezione IK04 e IP20, garantendo robustezza e sicurezza. Adatto per montaggio incassato, colore bianco, è compatibile con la serie Livinglight Smart (non compatibile con Livinglight Air). Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gateway per creare un installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control, gli assistenti vocali e il comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless N4570CW necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Gateway radio bidirezionale bianco per automazione domestica montaggio parete

€ 170,73 x 1 pz.