› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway L.NOW con comando wireless per domotica casa

Cod. Rexel BTIK4500C
Cod. Produttore K4500C
Cod. EAN 8005543612590

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Consumo stand-by: 0,1 mA
  • Protezione: IK 04, IP 20
  • Dimensioni: 2 moduli (45x45x33 mm)
  • Tecnologia wireless: WiFi 2.4 GHz, ZigBee
  • Portata wireless: 200 m spazio libero
  • Batteria comando: CR2032, durata 8 anni
  • Serie: LIVING NOW SMART

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il gateway BTicino modello K4500C consente di creare un'installazione connessa per la gestione intelligente della casa. Progettato per il montaggio incassato su 2 moduli, permette di controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse tramite smartphone con l'app Home + Control, assistenti vocali o dal comando generale all'ingresso dell'abitazione. Dotato di tecnologia WiFi 2.4 GHz e radio ZigBee per una rete wireless sicura e autoadattabile, garantisce un funzionamento affidabile con un raggio d'azione fino a 200 metri in spazi non ostruiti. Il dispositivo include un tasto RESET nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica e un indicatore LED utile durante l'installazione. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente, senza alogeni e resistente ai raggi UV, con protezione IP20 e grado di robustezza IK04. L'alimentazione è 100-240 V~ con consumo in standby di 0,1 mA. Il gateway è fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless necessario per l’associazione dei dispositivi connessi. Disponibile in tre colori: bianco, sabbia e nero. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gateway per creare un installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control, gli assistenti vocali e il comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless K4570CW necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP20

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

LIVING NOW SMART

Gateway L.NOW con comando wireless per domotica casa
€ 211,45 x 1 pz.
(pz.)