Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/864
Cod. Produttore
1375/864
Cod. EAN
8021156062577

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Gateway IP/SIP
  • Linee analogiche: 4 porte
  • Standard: SIP
  • Interfaccia: VoIP FXO
  • Configurazione: Web integrato
  • Installazione: Automatica
  • Connessione: IP/PBX iPerTAlk
  • Serie: UR1375/864
Gateway IP/SIP con 4 porte per linee analogiche, progettato per garantire una comunicazione efficiente e affidabile nelle reti telefoniche aziendali. Questo dispositivo consente l'integrazione tra sistemi telefonici tradizionali e reti VoIP, offrendo una soluzione versatile per la gestione delle chiamate. La compatibilità con protocolli IP e SIP assicura una trasmissione chiara e stabile, mentre la struttura robusta e le funzionalità avanzate supportano un utilizzo professionale continuo. Ideale per ambienti che richiedono connettività telefonica moderna mantenendo l'infrastruttura analogica esistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: È una interfaccia VoIP FXO a standard SIP, che permette di collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTAlk, oppure interfacce telefoniche che richiedano la connessione di tipo linea telefonica oppure PBX analogici tramite una uscita di derivato interno.Soluzione flessibile e modulare, che consente di utilizzare linee remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto). Grazie al server web integrato è possibile personalizzare i parametri di funzionamento del dispositivo al fine di adattarlo alle caratteristiche della linea analogica che si desidera gestire. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla funzione acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema. Per installazione con IP-PBX di terze parti è possibile configurare i parametri SIP tramite interfaccia web del dispositivo.

tipo di montaggio

apparecchio da tavolo

collegamento alla rete

10/100 Mbit

Produttore

Interfaccia VoIP FXO 4 linee analogiche IP/PBX iPerTAlk