› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway domotico wireless antracite per controllo casa intelligente

Cod. Rexel BTIL4500C
Cod. Produttore L4500C
Cod. EAN 8005543642108

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Consumo standby: 0.1 mA
  • Protezione: IK04, IP20
  • Dimensioni: 47x44x31.5 mm
  • WiFi: 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
  • ZigBee: 2.4 GHz, AES 128
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Descrizione del prodotto

Gateway da incasso a 2 moduli ideale per la creazione di impianti domotici con controllo di luci, tapparelle e apparecchiature elettriche connesse tramite prese intelligenti. Compatibile con la tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz e WiFi 2,4 GHz, supporta reti mesh wireless sicure e auto-adattative. Alimentazione a 100-240 V AC e consumo in standby di soli 0,1 mA. Include un comando generale wireless con batteria al litio CR2032 dalla durata di 8 anni, dotato di indicatore LED per la configurazione e pulsante di reset nascosto. Il dispositivo è progettato per essere installato incassato e si presenta in colore antracite, con materiali autoestinguenti e resistenti ai raggi UV. La protezione meccanica è IK04 per il gateway e IK02 per il comando generale, con grado di protezione IP20. Adatto per ambienti domestici con controllo tramite app Home + Control e compatibilità Apple HomeKit per gestione vocale e da remoto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gateway per creare un installazione connessa della casa. Può essere usato per controllare luci, tapparelle e apparecchiature elettriche collegate a prese connesse utilizzando lo smartphone e l’app Home + Control, gli assistenti vocali e il comando generale all’ingresso della casa. Fornito con il comando scenario master Entra&Esci wireless L4570CW necessario per la procedura di associazione di tutti i dispositivi connessi. Alimentazione 110-230 Va.c. - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

AC

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

protezione contro lo smontaggio

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP40

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

100

Tensione d'esercizio

230 ... 250 V

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Gateway domotico wireless antracite per controllo casa intelligente