›

GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH

Cod. Rexel LE088240
Cod. Produttore 088240
Cod. EAN 3414971406193

Informazioni principali

  • Comunicazione: Bluetooth ≥ 4.2
  • Portata IR: fino a 13 m
  • Temperatura utilizzo: -5°C a +45°C
  • Peso: 124 g
  • Alimentazione: ricarica USB tipo B
  • Raggio laser: Classe 2, 662 nm ± 5 nm
  • Funzioni: configurazione sensori e BAES
  • Serie: Legrand Close Up

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Basetta con installato lo smartphone diventa un "TELECOMANDO" per la configurazione dei sensori. La basetta comunica con lo smartphone attraverso la tecnologia “BLUETOOTH”. Il telecomando trasferisce i parametri ai sensori tramite la tecnologia IR (infrarossi).Sullo smartphone è necessario installare l’APP "Legrand Close Up" che è disponibile sulle piattaforme Android (Playstore) e iOS (Apple Store). La basetta è alimentata a batterie.Il telecomando permette di programmare e regolare i parametri di funzionamento dei sensori nelle seguenti tecnologie: KNX, Lighting control base, evoluto di CP Electronics e BUS- SCS.Consente inoltre di regolare la temporizzazione, la soglia di luminosità e la sensibilità di rilevamento, dando la possibilità di archiviare, condividere, preparare tutte le impostazioni del sensore prima di andare in cantiere. Disponibile la funzione di duplicazione dei parametri di un sensore per replicarli velocemente su altri.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Neutro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

trasmissione segnale

Radio/infrarossi

numero di canali

4

portata

65 m

adatto per dimmer

Adatto per sensore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9005

trasparente

Tipo superficie

Opaco

GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH