› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Gateway Data Logger doppia porta Ethernet 4G per monitoraggio reti elettriche industriali

Cod. Rexel LWEXCGLB03
Cod. Produttore EXCGLB03
Cod. EAN 8013975322031

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24VDC
  • Porta RS485: 1
  • Porte Ethernet: 2
  • Connessione: 4G (LTE)
  • Memoria locale: Sì
  • Compatibilità: Dispositivi Modbus
  • Temperatura impiego: -20°C/+60°C
  • Serie: EXCGLB03

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway Data Logger con doppia porta Ethernet che consente la raccolta e la gestione efficiente dei dati in reti elettriche. Progettato per garantire connettività stabile e affidabile, questo dispositivo supporta il monitoraggio continuo e l'analisi delle prestazioni degli impianti elettrici. La sua configurazione versatile lo rende ideale per applicazioni industriali e di automazione, facilitando l'integrazione con sistemi di controllo e supervisione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza in ambienti operativi complessi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

10 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

31

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

Gateway Data Logger doppia porta Ethernet 4G per monitoraggio reti elettriche industriali