Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
LWEXCGLB01
Cod. Produttore
EXCGLB01
Cod. EAN
8013975322017

Informazioni di prodotto

GATEWAY-DATA LOGGER, 1X ETHERNET, WI-FI
Descrizione del produttore: Gateway Data Logger con una porta Ethernet integrata, progettato per la raccolta e la trasmissione efficiente dei dati in reti elettriche. Questo dispositivo garantisce connettività stabile e affidabile, facilitando il monitoraggio e la gestione delle informazioni in tempo reale. Il design compatto e la compatibilità con sistemi di comunicazione avanzati lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali nell'ambiente industriale.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

10 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

31

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

Produttore

Gateway Data Logger Ethernet Wi-Fi per monitoraggio reti elettriche industriali