› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

Gateway Data Logger 1x Ethernet 4G GPS monitoraggio sistemi elettrici automazione supervisione

Cod. Rexel LWEXCGLB02
Cod. Produttore EXCGLB02
Cod. EAN 8013975322024

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24VDC
  • Comunicazione: 1 RS485, 1 Ethernet
  • Tecnologia trasmissione: 4G LTE
  • Memoria locale: Sì
  • Compatibilità: Modbus slave, terze parti
  • Temperatura impiego: -20°C/+60°C
  • Peso: 190 g
  • Serie: EXCGLB02

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway Data Logger con interfaccia Ethernet singola, progettato per il monitoraggio e la raccolta dati in sistemi elettrici. Dispone di quattro canali per la connessione e la gestione efficiente delle informazioni, garantendo un controllo preciso e affidabile delle reti elettriche. Ideale per applicazioni di automazione e supervisione, questo dispositivo assicura una comunicazione stabile e una facile integrazione con infrastrutture esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

10 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

31

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

Gateway Data Logger 1x Ethernet 4G GPS monitoraggio sistemi elettrici automazione supervisione