› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

GATEWAY DALI2 MYHOME 4DIN

Cod. Rexel BTIF429G
Cod. Produttore F429G
Cod. EAN 8005543711132

Informazioni principali

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Uscita DALI: 16 Vdc, 250 mA max
  • Controllo fino a 64 dispositivi DALI-2
  • Funzioni supportate: ON/OFF, dimmer, RGB, RGBW, Tunable White
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Sezione cavo DALI: 1,5 mm²
  • Dimensioni: 4 moduli DIN
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway DALI e DALI2 - Dispositivo di interfaccia tra il sistema MyHOME e sistemi e dispositivi di gestione Illuminazione pilotati tramite protocollo DALI2 (Interfaccia di illuminazione indirizzabile digitale). Dispone di 1 uscita indipendente per gestire fino a 64 ballast DALI2. Supporta le seguenti funzionalità : ON/OFF, dimmer, RGB/RGBW (colore e bianco dinamico). Il dispositivo si configura tramite l’app Home + Project. Adatto in installazioni con molte accensioni DALI2. Alimentazione 27V d.c. - 4 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

3,84 W

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protezione contro lo smontaggio

aggiornabile

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

64

Tensione d'esercizio

18 ... 240 V

Serie

MY HOME

GATEWAY DALI2 MYHOME 4DIN