Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42084500
Cod. Produttore
42084500
Cod. EAN
8012952140835

Informazioni di prodotto

GARDEN 1280 MAX 10W S NERO
Descrizione del produttore: Garden

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

230 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

165 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

Produttore

GARDEN 1280 LED 20W CLD CELL NERO