Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051700
Cod. Produttore
33051700
Cod. EAN
8012952160246

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 31 W
  • Flusso luminoso: 4510 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Dimensioni: Ø420 mm, H 620 mm
  • Serie: Garda 1 - HE
La lampada da esterno Garda 1 HE bi-simmetrica rappresenta una soluzione di illuminazione pubblica a LED ad alta efficienza e qualità luminosa superiore, ideale per migliorare la vivibilità nelle aree urbane di ogni dimensione. Il corpo in alluminio pressofuso, verniciato in antracite RAL 7021, è progettato con una superficie minima esposta al vento per garantire stabilità e resistenza. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicurano un’illuminazione uniforme e un’eccellente resistenza agli urti e agli shock termici. La tecnologia LED con temperatura colore di 4000K offre un flusso luminoso di 4510 lumen con un’efficienza di 145 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore mantiene i LED a temperature ottimali per una lunga durata, stimata in 100000 ore con mantenimento L90 B10. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali estreme, con temperature operative da -40 a 50 °C. Dotata di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547, questa lampada è progettata per un montaggio su colonne con diametro da 60 a 76 mm. Il design moderno e funzionale, unito a prestazioni energetiche certificate con classe di efficienza C, la rende una scelta affidabile e durevole per l’illuminazione urbana. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED esterno Garda 31W 4510lm 4000K antracite urbana