Descrizione del prodotto
Il prodotto DS33051300 è un apparecchio di illuminazione LED da esterno caratterizzato da un design rotosimmetrico con corpo e bracci in alluminio pressofuso, progettati per minimizzare la superficie esposta al vento. Le ottiche sono realizzate in PMMA, materiale resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è costituito da vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. L’attacco palo, anch’esso in alluminio pressofuso, è idoneo per pali con diametro da 60 a 76 mm. La verniciatura avviene tramite un ciclo a liquido composto da pretrattamento, cataforesi e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV, garantendo elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. L’apparecchio integra un cablaggio su piastra in nylon con connettori rapidi, un dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e una valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. La potenza assorbita è di 31 W con un flusso luminoso di circa 3463 lumen a 4000 K e CRI 70, con un’efficienza energetica ottimizzata grazie alla possibilità di regolare la corrente di pilotaggio dei LED. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK09, garantendo durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. Descrizione del produttore: GARDA HE 3350 LED 31W CLD RAL7021.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.