Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051200
Cod. Produttore
33051200
Cod. EAN
8012952160208

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1830 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Protezione IP: 66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Dimensioni: Ø 420 mm, H 620 mm
  • Serie: Garda 1 - HE
Il corpo illuminante Garda HE 3350 LED da 12W è progettato per l'illuminazione pubblica urbana con un'elevata efficienza luminosa e una qualità della luce superiore. Realizzato in alluminio pressofuso con una finitura in vernice poliestere color antracite RAL 7021, garantisce resistenza alla corrosione, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, con un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti meccanici IK09. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una luce uniforme e un controllo efficace dell’abbagliamento. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata e prestazioni elevate. La temperatura colore è di 4000K, con un flusso luminoso di 1830 lumen e un’efficienza di 153 lm/W, con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il fissaggio è adatto a pali con diametro da 60 a 76 mm. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

12 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Corpo illuminante LED 12W 4000K IP66 per esterni urbani