Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33055000
Cod. Produttore
33055000
Cod. EAN
8012952130447

Informazioni di prodotto

GARDA 3355 LED 44W CLD RAL7021
Il corpo del dispositivo di illuminazione urbana DS33055000 è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione progettata per minimizzare la superficie di esposizione al vento, garantendo così una maggiore resistenza e stabilità. La verniciatura è a polvere di tipo poliestere, completamente automatizzata, con finitura antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata contro i raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere la temperatura dei LED ottimale, assicurando elevate prestazioni e una lunga durata. L’attacco palo è idoneo per pali con diametro da 60 a 76 mm. L’apparecchio integra inoltre un connettore stagno per un’installazione rapida, una valvola anticondensa, un dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per l’illuminazione urbana efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: Garda 5 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

44 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 44W Garda 3355 antracite per esterni urbani