Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33055039
Cod. Produttore
33055039
Cod. EAN
8012952144789

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 44 W
  • Flusso luminoso: 5363 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Efficienza luminosa: 122 lm/W
  • Classe protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Fattore di potenza: ≥0.9
  • Serie: Garda 5
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano il corpo illuminante Garda 3355 LED 44W, progettato per l’illuminazione urbana a LED. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, presenta un design rotosimmetrico con fascio luminoso ampio a 360°, ideale per garantire sicurezza e visibilità su strade, piste ciclabili e aree pedonali. La sorgente luminosa LED da 44 W con temperatura colore di 3000 K offre una luce calda e uniforme, con un’efficienza luminosa di 122 lm/W e un flusso luminoso di 5363 lumen. L’apparecchio è dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento, diffusore in vetro temperato resistente agli urti e sistema di dissipazione del calore ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni elevate. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, è adatto a installazioni su pali con diametro da 60 a 76 mm. La tecnologia low flicker assicura una luce priva di sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è inoltre conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 5 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

44 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Garda 3355 LED 44W 3000K illuminazione urbana esterni