Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33055100
Cod. Produttore
33055100
Cod. EAN
8012952163056

Informazioni di prodotto

  • Serie: Garda 6
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 44 W
  • Flusso luminoso: 5817 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 70
  • Classe di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Temperatura colore: 4000 K
Il corpo in alluminio pressofuso con superficie ridotta all'esposizione al vento conferisce a questa lampada da esterno un'elevata robustezza e resistenza. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm garantisce protezione contro urti meccanici e shock termici, mentre l'ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura resistenza a temperature elevate e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo un'efficienza luminosa di 132 lm/W e una lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. La temperatura colore è di 4000 K, con resa cromatica CRI 70 e luce uniforme a flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il colore antracite (RAL 7021) è ottenuto tramite un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto ad ambienti esterni difficili. La lampada è dotata di connettore impermeabile per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con riarmo e protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547. Il fissaggio è previsto per pali con diametro da 60 a 76 mm. Questo apparecchio LED da 44 W rappresenta una soluzione efficiente e tecnologica per l'illuminazione urbana, integrabile con sistemi di gestione remota e smart city, garantendo sicurezza e qualità della luce in spazi pubblici. Descrizione del produttore: Garda 6 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

44 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 44W 4000K IP66 per esterni urbani