Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33054130
Cod. Produttore
33054130
Cod. EAN
8012952181371

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3353 Garda 4
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 52 W
  • Flusso luminoso: 6660 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Fattore potenza: ≥0.9
Il dispositivo di illuminazione DS33054130 è una lampada LED per esterni caratterizzata da un'elevata efficienza luminosa e una luce di alta qualità, ideale per l’illuminazione pubblica urbana e piste ciclabili. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura in colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV grazie a un ciclo di verniciatura a polvere. Il diffusore è in vetro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA garantisce alte prestazioni e resistenza alle alte temperature. La lampada integra una sorgente luminosa LED da 52W con temperatura colore di 4000K e un’efficienza luminosa di 128 lm/W, assicurando un flusso luminoso di 6660 lumen con un indice di resa cromatica CRI 70. È dotata di tecnologia Low Flicker per una luce uniforme e maggiore sicurezza visiva, e mantiene il flusso luminoso per oltre 100.000 ore con L90B10. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Il dispositivo include funzioni di controllo integrate come il dimmer a 4 livelli basato sul calcolo del "minuit virtuel" per ottimizzare il consumo energetico senza modifiche all’impianto elettrico. La lampada è progettata per un montaggio a rialzo su pali con diametro da 60 a 76 mm, ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. La temperatura operativa varia da -40 °C a +50 °C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa soluzione rappresenta un’eccellente combinazione di design, efficienza energetica, durata e qualità della luce per applicazioni di illuminazione pubblica e urbana. Descrizione del produttore: Garda 4 - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 52W 4000K IP66 per esterni urbani e ciclabili