Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33054100
Cod. Produttore
33054100
Cod. EAN
8012952130430

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 620 mm
  • Diametro: 420 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 52 W
  • Flusso luminoso: 6660 lm
  • Indice di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Serie: Garda 4
L'apparecchio di illuminazione urbana Garda 3353 è una soluzione LED ad alta efficienza progettata per ciclabili e strade, caratterizzata da un design innovativo e funzionale. Realizzato in alluminio pressofuso con una verniciatura a polvere antracite (RAL 7021), garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, ideale anche per ambienti esterni con condizioni climatiche difficili. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura un'ottima qualità della luce con un indice di resa cromatica CRI 70 e temperatura colore di 4000 K. Il sistema è dotato di un dispositivo di dissipazione del calore studiato per mantenere i LED a temperature ottimali, assicurando lunga durata e prestazioni elevate. L'illuminazione è uniforme e a basso flicker, con una potenza assorbita di 52 W e un flusso luminoso di 6660 lumen, ideale per garantire sicurezza e comfort visivo ad automobilisti, ciclisti e pedoni. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto a installazioni esterne esposte agli agenti atmosferici. L'apparecchio si monta facilmente su pali con diametro da 60 a 76 mm ed è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione conformi alle norme EN 61547. Garda 3353 rappresenta una soluzione tecnologica avanzata, integrabile con sistemi di gestione a distanza, ideale per progetti di smart city e illuminazione urbana sostenibile. Descrizione del produttore: Garda 4 - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione urbana LED 52W per ciclabili e strade RAL7021