Descrizione del prodotto
La lampada da esterno Garda 3353 è una soluzione di illuminazione urbana a LED ad alta efficienza e qualità della luce, progettata per garantire un'illuminazione ottimale e rispettosa dell'ambiente. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite (RAL 7021), presenta un design moderno con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento, che ne assicura stabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato garantiscono resistenza a temperature elevate, raggi UV, urti e shock termici.
Con una potenza di 25 W e un flusso luminoso di 3520 lumen a temperatura colore di 4000 K, questa lampada offre un’illuminazione uniforme e sicura, con un indice di resa cromatica CRI 70 e un'efficienza luminosa di 141 lm/W. È dotata di tecnologia Low Flicker per ridurre lo sfarfallio e migliorare la sicurezza visiva. La durata dei LED è garantita fino a 100.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso.
La lampada è progettata per un montaggio a rialzo su pali con diametro da 60 a 76 mm ed è dotata di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. Include valvola anticondensa, sistema di dissipazione termica avanzato, protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e funzioni integrate BASIC PROG. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione IP66 la rende adatta a condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -40 °C a +50 °C.
Questo apparecchio è ideale per illuminare percorsi ciclabili e stradali, contribuendo a rendere gli spazi urbani più sicuri e vivibili per pedoni, ciclisti e automobilisti, integrandosi perfettamente con sistemi di gestione e controllo a distanza per smart city. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 4 - ciclabile + stradale