Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33054039
Cod. Produttore
33054039
Cod. EAN
8012952144758

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 25 W LED
  • Flusso luminoso: 3230 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni: Ø 420 mm, H 620 mm
  • Classe isolamento: II
  • Serie: Garda 4
Il corpo del proiettore stradale Garda 3353 è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione progettata per minimizzare la superficie di esposizione al vento, garantendo così una maggiore resistenza e stabilità. La finitura è una verniciatura a polvere di tipo poliestere, completamente automatizzata, che assicura una protezione efficace contro la corrosione da nebbia salina e una stabilità ai raggi UV, con colore antracite (RAL 7021). Su richiesta è disponibile una verniciatura speciale per ambienti marini, consigliata per installazioni a meno di 5 km dal mare. L’ottica è realizzata in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata. Il prodotto è inoltre dotato di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con ripristino e protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. Descrizione del produttore: Garda 4 - ciclabile + stradale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 25W 3000K Garda 3353 esterni stradale ciclabile