Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33054800
Cod. Produttore
33054800
Cod. EAN
8012952133677

Informazioni di prodotto

GARDA 3353 16X232LM CLD CELL ANTRACITE
Lampada LED da 26 watt con temperatura colore CLD e finitura RAL7021, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità, con un flusso luminoso di 530 lumen. Il design combina funzionalità e robustezza, rendendolo adatto per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: GARDA 3353 LED 26W CLD RAL7021 530Ml catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

16

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Panel LED GARDA 3353 26W 530lm CLD RAL7021 illuminazione tecnica