Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33053139
Cod. Produttore
33053139
Cod. EAN
8012952144727

Informazioni di prodotto

GARDA 3352 LED 15W CLD RAL7021 3000K
Descrizione del produttore: Garda 3 - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C