Descrizione del prodotto
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano il corpo illuminante Garda 3351, una soluzione LED da 50W pensata per l'illuminazione urbana. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, è progettato con una sezione a bassissima superficie esposta al vento, garantendo resistenza e durabilità anche in condizioni ambientali difficili. L'ottica asimmetrica in PMMA ad alto rendimento assicura un controllo preciso dell'abbagliamento, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm offre elevata resistenza a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione del calore mantiene le temperature ottimali per una lunga durata dei LED, che assicurano un flusso luminoso di 7210 lumen con temperatura colore di 4000K e un'efficienza luminosa di 144 lm/W. Il prodotto presenta classe di protezione IP66 e IK09, è dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con auto-reset e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. Adatto per pali con diametro da 60 a 76 mm, garantisce sicurezza visiva grazie al basso flicker e consistenza cromatica SDCM4, con una durata stimata di 100000 ore. La sua tecnologia avanzata lo rende integrabile in sistemi di gestione remota, comunicazione e sorveglianza, ideale per smart city. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 2 - asimmetrico