Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33052000
Cod. Produttore
33052000
Cod. EAN
8012952130386

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 620 mm
  • Diametro: 420 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 24 W
  • Flusso luminoso: 3460 lm
  • Indice CRI: 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Serie: Garda 2
Il sistema di illuminazione urbana Garda 3351 LED 24W è caratterizzato da un design innovativo e un'elevata efficienza luminosa, ideale per migliorare la qualità della vita nelle città. Questo apparecchio a LED con distribuzione asimmetrica offre una luce di alta qualità con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 3460 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando prestazioni elevate e lunga durata (100.000 ore). Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni e di connettore stagno per un’installazione rapida senza apertura dell’apparecchio. È adatto a pali con diametro da 60 a 76 mm e presenta un grado di protezione IP66 e IK09, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Questo apparecchio si integra perfettamente nei sistemi di gestione remota per smart city, offrendo sicurezza e risparmio energetico con un consumo di soli 24 W e un'efficienza luminosa di 144 lm/W. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 2 - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Illuminazione urbana LED 24W asimmetrico IP66 RAL7021