Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33052039
Cod. Produttore
33052039
Cod. EAN
8012952144703

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 24 W
  • Flusso luminoso: 3270 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Protezione: IP66, IK09
  • Dimensioni: Ø420 mm, H 620 mm
  • Classe isolamento: II
  • Serie: Garda 2
La lampada stradale Garda 3351 LED 24W rappresenta una soluzione di illuminazione pubblica a LED ad alta efficienza e qualità luminosa superiore, ideale per ambienti urbani. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura in colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV grazie a un ciclo di verniciatura a polvere polyester. Il diffusore in vetro temprato da 4 mm garantisce resistenza agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura un’illuminazione asimmetrica controllata per minimizzare l’abbagliamento. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando elevate prestazioni e lunga durata (100000 ore). Con un flusso luminoso di 3270 lumen e una temperatura colore di 3000 K, questo apparecchio offre una luce calda e uniforme con basso flicker, migliorando la sicurezza visiva. È adatto per pali con diametro da 60 a 76 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La lampada è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e un’efficienza luminosa di 136 lm/W. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 2 - asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 24W 3000K asimmetrica esterni urbani