Descrizione del prodotto
Alta efficienza e ottima qualità della luce caratterizzano il sistema di illuminazione urbana a LED Garda 1 - HE bi-simmetrico. Realizzato in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere antracite RAL 7021, è progettato per garantire una minima esposizione al vento e una lunga durata grazie al dissipatore termico ottimizzato. La sorgente LED da 47 W eroga un flusso luminoso di 6540 lumen con temperatura colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione uniforme e un'efficienza luminosa di 139 lm/W. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm resiste a shock termici e urti, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento controlla l'abbagliamento. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, protezione da sovratensioni conforme EN 61547 e funzioni integrate BASIC PROG. La resistenza meccanica è IK09 e il grado di protezione IP66, con un funzionamento garantito da -40 °C a 50 °C. Adatto per pali con diametro da 60 a 76 mm, rappresenta una soluzione tecnologica sostenibile e affidabile per l'illuminazione urbana, con garanzia post-vendita di 5 anni e conformità alle normative CE ed ENEC. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico