Descrizione del prodotto
Il corpo e i bracci del prodotto sono realizzati in alluminio pressofuso, progettati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento per garantire stabilità e resistenza. Le ottiche sono in PMMA, materiale con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV, mentre il diffusore è costituito da vetro trasparente temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI-EN 12150-1:2001. L'attacco palo, anch'esso in alluminio pressofuso, è idoneo per pali con diametro da 60 a 76 mm. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che prevede un pretrattamento superficiale, una cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale a liquido bicomponente acrilico stabilizzato ai raggi UV, assicurando una lunga durata nel tempo. Il cablaggio è posizionato su una piastra in nylon con connettori rapidi per facilitare il collegamento della linea e del modulo LED. È presente un dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e una valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. La possibilità di regolare la corrente di pilotaggio dei LED consente di adattare la potenza luminosa alle specifiche esigenze progettuali, ottimizzando l’efficienza energetica e la manutenzione futura. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo EN60529. Il LED ha un fattore di potenza superiore a 0,9 e garantisce un mantenimento del flusso luminoso all’80% per 100.000 ore (L80B10). La superficie di esposizione al vento è di 769 cmq. Sono disponibili funzioni di programmazione base per il settaggio del flusso luminoso tramite corrente di pilotaggio. Su richiesta è possibile avere verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi, alimentatori dimmerabili 1-10V, dispositivi mezzanotte virtuale, alimentatori onde convogliate, e prese Nema o Zhaga. Descrizione del produttore: GARDA 3350 LED 45W CLD RAL7021 450Ml catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.