Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051039
Cod. Produttore
33051039
Cod. EAN
8012952144765

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: CLD
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 24 W
  • Flusso luminoso: 3330 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Protezione IP: 66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Serie: Garda 1 - HE
Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con una superficie molto ridotta esposta al vento, verniciato con un ciclo a polvere di poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, nella colorazione antracite (RAL 7021). Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e radiazioni UV. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere le LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni luminose e lunga durata. Il prodotto integra una sorgente luminosa LED da 24W con temperatura colore di 3000K, flusso luminoso di 3330 lumen e resa luminosa di 139 lm/W, assicurando una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione da sovratensioni è conforme alla norma EN 61547, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66 e IK09, adatto ad ambienti esterni con temperature da -40 °C a +50 °C. La connessione al palo è compatibile con diametri da 60 a 76 mm. Il design elegante e funzionale assicura un'illuminazione urbana efficiente, con un ciclo di verniciatura automatizzato che garantisce resistenza e durata nel tempo. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

24 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

139 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 24W 3000K IP66 IK09 per esterni residenziali