Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051839
Cod. Produttore
33051839
Cod. EAN
8012952160703

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 15 W
  • Flusso luminoso: 2165 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Fattore di potenza: ≥0.9
  • Serie: 3350 - Garda 1
Il prodotto DS33051839 è un apparecchio di illuminazione LED per esterni caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per l'illuminazione urbana. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso, garantisce una bassa esposizione al vento e alta resistenza meccanica (IK09). Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e agli impatti, mentre l'ottica in PMMA è progettata per resistere a temperature elevate e radiazioni UV. La finitura è di colore antracite (RAL 7021) con ciclo di verniciatura a polvere che assicura protezione contro la corrosione e i raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L'apparecchio monta una sorgente luminosa LED da 15 W con temperatura colore di 3000 K, offrendo un flusso luminoso di 2165 lumen e un'efficienza luminosa di 144 lm/W. La luce è uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva, e la manutenzione del flusso luminoso garantisce una lunga durata fino a 100.000 ore. L'installazione prevede il fissaggio su colonne con diametro da 60 a 76 mm. Il sistema include connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. L'apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e grado di protezione IP66, adatto a temperature ambientali da -40 °C a 50 °C. L'efficienza energetica è certificata con etichetta di classe C. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione pubblica, con un ottimo equilibrio tra qualità della luce, risparmio energetico e resistenza alle condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 15W 3000K esterni RAL7021