Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33051800
Cod. Produttore
33051800
Cod. EAN
8012952133592

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 15 W
  • Flusso luminoso: 2300 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice Resa Cromatica (CRI): 70
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Serie: 3350 Garda 1
Il corpo illuminante Garda 3350 LED 15W è una soluzione di illuminazione urbana ad alta efficienza energetica, progettata per garantire un'eccellente qualità della luce. Realizzato in alluminio pressofuso con un design che minimizza la superficie esposta al vento, è rifinito con una verniciatura in polvere di colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli impatti, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura un’efficace distribuzione luminosa con controllo dell’abbagliamento. La sorgente luminosa LED da 15 W emette una luce bianca a 4000 K con un flusso luminoso di 2300 lumen e un’efficienza luminosa di 153 lm/W, garantendo inoltre un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere le prestazioni ottimali dei LED e una lunga durata di vita fino a 100.000 ore (L90 B10). La lampada è adatta per montaggio a rialzo su pali con diametro da 60 a 76 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, e può operare in un ampio intervallo di temperature da -40 a +50 °C. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni secondo EN 61547 e controller di temperatura con auto-reset. Conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe di sicurezza fotobiologica RG0, è garantito per 5 anni. Questa soluzione rappresenta un investimento sostenibile per l’illuminazione urbana, capace di coniugare efficienza, durata e qualità della luce. Descrizione del produttore: Garda 1 - rotosimmetrico

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

420 mm

altezza/profondità

620 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

153 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Garda 3350 LED 15W 2300lm IP66 illuminazione urbana esterni