Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710170
Cod. Produttore
BIZ710170
Cod. EAN
3700420321088

Informazioni di prodotto

Gancio a “S” B20 3.4 mm (x 100)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gancio a ''S'', Ø 3,4 mm, in acciaio zincato (x 10), ideale per agganciare la catenella di sospensione. Suggerimento: il diametro della ''S'' dev'essere superiore di almeno 0,8 mm rispetto al diametro della catenella con cui viene usato.

Produttore

CONFEZIONE 100 GANCI AD ESSE 3,4MM

€ 20,90 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info